Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csavarlazító Rost-Off

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavarlazító Rost-Off

Kiváló minőségű rozsdaoldó

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Nagy kapilláris aktivitás


Az optimális kúszási képesség biztosítja az anyag kiváló áthatolását a rozsdán, azaz még a makacs, nagyon rozsdás csavarkötések is fellazulnak



Optimális rozsdaoldás


Behatol a rozsdába, és meglazítja a beragadt csavarokat és csapszegeket



Kitűnő vízkiszorítás


Kiszorítja és áthatol a nedvességen, pl. kontakt-hibás helyek esetében



Optimális korrózióvédelem a korróziógátló adalékoknak köszönhetően


Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen



Gyanta és savmentes



Szilikonmentes



Kompatibilis a gumival és tömítésekkel

Megjegyzés

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.