Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
UNI Tisztító

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

UNI Tisztító

Igen hatékony, speciális, oldószereket tartalmazó tisztító. NSF által hitelesített

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Nagy tisztítási teljesítmény


Ideális olajos, zsíros, kormos és enyhén elgyantásodott koszrétegek eltávolítására



Rövid szellőzési idő


  • Gyors tisztítás maradványok nélkül

  • Rövid állásidő a megtisztított gépalkatrészeknél

  • Semmilyen más utókezelés nem szükséges


Jó anyagkompatibilitás


  • Az FKM és polimer tömítések nem duzzadnak fel.

  • Nem okoz korróziót fémfelületeken, mint a vas, acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz


A fej pontosan a tisztítandó felületre szórja rá az anyagot


Célzott és hatékony tisztítás a szennyezett részeken



Aceton-, AOX- és szilikonmentes

Megjegyzés

Az alkalmazás előtt ellenőrizze a gumi, műanyag alkatrészek és festett felületek kompatibilitását egy rejtett területen.

NSF K1 regisztrációval rendelkezik (szám: 150705, 150706), megfelel az USDA K1 szabvány által támasztott követelményeknek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.