Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Féktisztító

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Féktisztító

Tisztításra és zsírtalanításra karbantartási és javítási munkák során.

  • Szín: Színtelen
  • Kémiai bázis: Nafta
  • Veszélyességi osztály (robbanékony folyadékokra von. német rendelet): AI
  • Tárolhatóság a gyártástól számítva: 24 hónap
  • AOX mentes: Igen
  • Szilikonmentes: Igen

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Űrtartalom Tartály Szag/illat Sűrűség/felté... Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0890108720
20 l Kanna Jellegzetes 0.714 g/cm³ / 20 °C-on
08901087
500 ml Aeroszolflakon Oldószerszerű 0.715 g/cm³ / 20 °C-on
0890108715
5 l Kanna Jellegzetes 0.714 g/cm³ / 20 °C-on
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

Biztonsági adatlap

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Gyors kiszellőzési tulajdonság és kiváló tisztítási teljesítmény


  • Korom, zsír, fékpor és olajos maradványok gyors és hatékony eltávolítása

  • Maradványmentes tisztítás


Acetonmentes


Festékekkel, műanyagokkal, tömítőanyagokkal, gumival való jó anyag-kompatibilitás



AOX- és szilikonmentes

Megjegyzés

Ne használja forró alkatrészekre. Nem alkalmas felületek tisztítására ragasztott területeken. Az alkalmazás előtt ellenőrizze a gumi, műanyag alkatrészek és festett felületek kompatibilitását egy rejtett területen.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.