Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Takarófólia, Mask light
Takarófólia, Mask light - 1
Takarófólia, Mask light - 2
Takarófólia, Mask light - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Takarófólia, Mask light

Könnyű, fényes és átlátszó mikropórusú normál takarófólia.
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
Kiváló festék tapadás


A festékmaradványok és a kiszórt festéktöbblet megtapadnak a fólián. Kiküszöböli a kedvezőtlen hatásokat, és a fényezés károsodását.



Az átláthatóság megkönnyíti az azonosítást a kontúrok vágásánál



Jó vágási tulajdonságok



Mikropórus sűrűség


Garantált festékkel szembeni 100%-os áthatolhatatlanság (festék nem szivárog át).



Elektrosztatikusan töltött


Tartósan tapad a járműre, por beszorulás megakadályozva.

Megjegyzés

A Würth Mask Light használatakor ügyeljen arra, hogy a lefedendő felület teljesen száraz legyen. A Würth Mask Light nem alkalmas nedves felületekre.


A fólia külső felülete Würth nyomtatással van ellátva. A fóliát UV-sugárzásnak kitenni tilos.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.