Akkus LED kézilámpa, Ergolight
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa, Ergolight
LED kézilámpa exkluzív Würth kivitelben, mágnessel és flexibilis lámpafejjel.
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
- Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház
- Hosszú, tartós világítás
- IP65 védelem víz és por ellen
- Erős mágnes a rögzítéshez
- Állítható szögű
- Fő- és szórt fény
- Két állítható kampó a nagy rugalmasság érdekében
- Erős övtartó
- Csuklópánt
Tartalmaz:
1 db akkus LED kézilámpa
1 db kezelési útmutató
1 db AC/DC 100–240 V-os tápegység
1 db DC 12–24 V-os jármű adapter
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!