W1 W1 csuklós csavaros bilincs
Csuklós csavaros bilincs, W1
CSŐBILINCS-W1-B20MM-(55-59)
Cikksz.
0537120057
EAN 4047376385559
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
Nagy keménységű csövekhez vagy fémből/műanyagból készült betétekhez
Rendkívül magas meghúzási erő
Biztonságos csatlakozás, még merev tömlők esetén is
Lekerekített szélek/tömlőkengyel
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Levegőcsövek, kipufogórendszerek rögzítése
Befogószalag anyag | Acél |
Befogószalag felület | Horganyzott |
Csavar anyaga | Acél |
Csavar felület | Horganyzott |
Min./max. befogási tartomány | 55-59 mm |
Szalagszélesség | 20 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm |
Meghúzási nyomaték | 10 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |