W1 W1 csuklós csavaros bilincs
Csuklós csavaros bilincs, W1
CSŐBILINCS-DIN3017-W1-B25MM-(91-97MM)
Cikksz.
0537125094
EAN 4047376385641
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
Nagy keménységű csövekhez vagy fémből/műanyagból készült betétekhez
Rendkívül magas meghúzási erő
Biztonságos csatlakozás, még merev tömlők esetén is
Lekerekített szélek/tömlőkengyel
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Levegőcsövek, kipufogórendszerek rögzítése
Befogószalag anyag | Acél |
Befogószalag felület | Horganyzott |
Csavar anyaga | Acél |
Csavar felület | Horganyzott |
Min./max. befogási tartomány | 91-97 mm |
Szalagszélesség | 25 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm |
Meghúzási nyomaték | 20 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |