Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W1 W1 csuklós csavaros bilincs

Csuklós csavaros bilincs, W1
CSŐBILINCS-W1-B25MM- (121-130)

Cikksz. 0537125126
EAN 4047376400887

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
W1 W1 csuklós csavaros bilincs

Cikksz. 0537125126

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy keménységű csövekhez vagy fémből/műanyagból készült betétekhez

Rendkívül magas meghúzási erő


Biztonságos csatlakozás, még merev tömlők esetén is



Lekerekített szélek/tömlőkengyel


Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Levegőcsövek, kipufogórendszerek rögzítése

Befogószalag anyag

Acél

Befogószalag felület

Horganyzott

Csavar anyaga

Acél

Csavar felület

Horganyzott

Min./max. befogási tartomány

121-130 mm

Szalagszélesség

25 mm

Kulcsnyílás

13 mm

Meghúzási nyomaték

20 Nm