3D pánt ∅ 16 mm
3 D befúrópánt, D 16 mm
PÁNT 3 DIMENZIÓS 2 RÉSZES M16 F.HOR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csak egy szerszám szükséges a pánt beállításához (4 mm-es imbuszkulcs).
- Azért, hogy a teljes magasságállítási tartomány elérhető legyen, biztosítani kell felül egy 6 mm-es falchézagot.
- Puhafához, mint fenyő, lucfenyő stb. 6,8 mm-es átmérőjű fúrót javaslunk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Használható DIN jobbhoz és DIN balhoz.
Alkalmas falcolt ajtókhoz és ablakokhoz.
Felhasználható | Falcolt faajtók |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tekercs átmérő | 16 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Teherbírás 2 csukló esetén | 50 kg |
Teherbírás 3 csukló esetén | 75 kg |
Oldalállítás | +/- 4 mm |
Magasságállítás | + 4 mm |
Mélységállítás | +/- 4 mm |
Min. átfedési vastagság | 15 mm |
Görgőmagasság | 80 mm |
Csaphossz keretrészen | 45 mm |
Csaphossz a szárnyas részen | 45 mm |
Belső meghajtó | HS4 |
Terhelhetőségi útmutató kb. 2 m magasságú ajtókhoz | ||
Ajtószélesség mm-ben | 2 pánttal | 3 pánttal |
max. 800 | 60 kg | 90 kg |
max. 1000 | 50 kg | 75 kg |
max. 1200 | 40 kg | 60 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!